Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC - 7184151

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673216290

Réf. Sonepar

00553321629

Réf. Fournisseur

7184151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184151

De la gamme de produit : Encastrés leds