Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 7184142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216276
Réf. Sonepar
00553321627
Réf. Fournisseur
7184142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc90 dali 40w 3911lm 4000°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


