Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS - 7184045

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215743

Réf. Sonepar

00553321574

Réf. Fournisseur

7184045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184045

De la gamme de produit : Encastrés leds