Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR - 7184732

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216962

Réf. Sonepar

00553321696

Réf. Fournisseur

7184732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184732

De la gamme de produit : Encastrés leds