Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 7184635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673216436
Réf. Sonepar
00553321643
Réf. Fournisseur
7184635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184635
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc90 dali 45w 5263lm 3000°k 42° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


