Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 7184551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673215934
Réf. Sonepar
00553321593
Réf. Fournisseur
7184551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


