Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 7681335

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032210

Réf. Sonepar

00553303232

Réf. Fournisseur

7681335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7681335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 13w 1689lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot