Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 7681531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673217167
Réf. Sonepar
00553321716
Réf. Fournisseur
7681531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


