Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR - 7681332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673032203
Réf. Sonepar
00553303231
Réf. Fournisseur
7681332
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR