Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR - 7681452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673217716
Réf. Sonepar
00553321771
Réf. Fournisseur
7681452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


