Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS - 7681555

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 1593...1593 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673217242

Réf. Sonepar

00553321724

Réf. Fournisseur

7681555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

1593...1593 lm

SLIM Ø 200 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7681555

De la gamme de produit : Encastrés leds