Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° NOIR - 7681442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673217686
Réf. Sonepar
00553321768
Réf. Fournisseur
7681442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


