Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 7681541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673217198
Réf. Sonepar
00553321719
Réf. Fournisseur
7681541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7681541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 13w 1774lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


