Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 7682251

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673217310

Réf. Sonepar

00553321731

Réf. Fournisseur

7682251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 200 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7682251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot