Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 7682041

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032289

Réf. Sonepar

00553303239

Réf. Fournisseur

7682041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7682041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 19w 2455lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot