Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 7682045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032302
Réf. Sonepar
00553303241
Réf. Fournisseur
7682045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7682045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 19w 2455lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


