Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 7682831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 2932...2932 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673217341
Réf. Sonepar
00553321734
Réf. Fournisseur
7682831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
flux lumineux:
2932...2932 lm
Les Atouts de l'article:


