Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 7683045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032425
Réf. Sonepar
00553303253
Réf. Fournisseur
7683045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7683045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 27w 3291lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


