Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 7682841

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673217372

Réf. Sonepar

00553321737

Réf. Fournisseur

7682841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7682841

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot