Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 7683042

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032418

Réf. Sonepar

00553303252

Réf. Fournisseur

7683042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7683042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 27w 3291lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot