Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 7684631

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218003

Réf. Sonepar

00553321800

Réf. Fournisseur

7684631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7684631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot