Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR - 7684532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673217532
Réf. Sonepar
00553321753
Réf. Fournisseur
7684532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


