Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 7684642

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218041

Réf. Sonepar

00553321804

Réf. Fournisseur

7684642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 200 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7684642

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot