Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR - 7681252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673217143
Réf. Sonepar
00553321714
Réf. Fournisseur
7681252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


