Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS - 7681245

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032180

Réf. Sonepar

00553303229

Réf. Fournisseur

7681245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7681245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 40w 4562lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot