Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 7684141

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673217464

Réf. Sonepar

00553321746

Réf. Fournisseur

7684141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7684141

De la gamme de produit : Encastrés leds