Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 7684832

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673217594

Réf. Sonepar

00553321759

Réf. Fournisseur

7684832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7684832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot