Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 7684732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673218072
Réf. Sonepar
00553321807
Réf. Fournisseur
7684732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


