Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS - 7191355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673219826
Réf. Sonepar
00553321982
Réf. Fournisseur
7191355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


