Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS - 7191345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673219796
Réf. Sonepar
00553321979
Réf. Fournisseur
7191345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7191345
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 dali 13w 1774lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


