Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 7191935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2183...2183 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673219857
Réf. Sonepar
00553321985
Réf. Fournisseur
7191935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2183...2183 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7191935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


