Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 7191941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673219864
Réf. Sonepar
00553321986
Réf. Fournisseur
7191941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


