Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 7192951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673220945
Réf. Sonepar
00553322094
Réf. Fournisseur
7192951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7192951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


