Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 7192742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673219963
Réf. Sonepar
00553321996
Réf. Fournisseur
7192742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7192742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 dali 27w 3291lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


