Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 7194335

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220600

Réf. Sonepar

00553322060

Réf. Fournisseur

7194335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot