Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC - 7194441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221096
Réf. Sonepar
00553322109
Réf. Fournisseur
7194441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 dali 39w 5723lm 4000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


