Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 7193941

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673220136

Réf. Sonepar

00553322013

Réf. Fournisseur

7193941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7193941

De la gamme de produit : Encastrés leds