Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 7194031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673220013
Réf. Sonepar
00553322001
Réf. Fournisseur
7194031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


