Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 7194051

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220075

Réf. Sonepar

00553322007

Réf. Fournisseur

7194051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194051

De la gamme de produit : Encastrés leds