Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 7194245

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673221027

Réf. Sonepar

00553322102

Réf. Fournisseur

7194245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194245

De la gamme de produit : Encastrés leds