Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° GRIS - 7194145

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220549

Réf. Sonepar

00553322054

Réf. Fournisseur

7194145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194145

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 dali 40w 4562lm 4000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)