Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS - 7194535

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220181

Réf. Sonepar

00553322018

Réf. Fournisseur

7194535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot