Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 7194642

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220686

Réf. Sonepar

00553322068

Réf. Fournisseur

7194642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194642

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot