Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR - 7121532

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219215

Réf. Sonepar

00553321921

Réf. Fournisseur

7121532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7121532

De la gamme de produit : Encastrés leds