Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° GRIS - 7121335

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673218140

Réf. Sonepar

00553321814

Réf. Fournisseur

7121335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7121335

De la gamme de produit : Encastrés leds