Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR - 7121452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673218737
Réf. Sonepar
00553321873
Réf. Fournisseur
7121452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7121452
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


