Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° BLANC - 7121541

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673219239

Réf. Sonepar

00553321923

Réf. Fournisseur

7121541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7121541

De la gamme de produit : Encastrés leds