Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC - 7122851

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218904

Réf. Sonepar

00553321890

Réf. Fournisseur

7122851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7122851

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot