Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 7122755

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673218386

Réf. Sonepar

00553321838

Réf. Fournisseur

7122755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7122755

De la gamme de produit : Encastrés leds