Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 7124432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673219574
Réf. Sonepar
00553321957
Réf. Fournisseur
7124432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7124432
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


